Bailey - FIS PF207E/21 P1/1 A60 E27 230V 250W Set lights Dépoli 3400K 60x107.5mm - P230PF207E21/12

CopieCopie
Bailey - FIS PF207E/21 P1/1 A60 E27 230V 250W Set lights Dépoli 3400K 60x107.5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 250 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 7500 lm

  • température de couleur - 3400 K

  • tension de lampe - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681249208

Réf. Sonepar

03637124920

Réf. Fournisseur

P230PF207E21/12

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

250 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

7500 lm

température de couleur:

3400 K

tension de lampe:

230...230 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

0 mm

diamètre du réflecteur:

0 mm

longueur totale:

107 mm

diamètre:

61 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

lampe à incandescence

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

FIS PF207E/21 P1/1 A60 E27 230V 250W Set lights Dépoli 3400K 60x107.5mm Éclairage de photo

Les Atouts de l'article:

Lampe d'enregistrement pour la photographie et la vidéo en noir et blanc et en couleur.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey