Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - FIS PF605E/51 P3/4 E27 230V 150W Agrandisseur 2500lm 2800K 66x123mm 100h - P240PF605E51/12

CopieCopie
Bailey - FIS PF605E/51 P3/4 E27 230V 150W Agrandisseur 2500lm 2800K 66x123mm 100h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 2500 lm

  • température de couleur - 2800 K

  • tension de lampe - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681130438

Réf. Sonepar

03637113043

Réf. Fournisseur

P240PF605E51/12

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

150 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

2500 lm

température de couleur:

2800 K

tension de lampe:

230...230 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

0 mm

diamètre du réflecteur:

0 mm

longueur totale:

123 mm

diamètre:

66 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

lampe à incandescence

FIS PF605E/51 P3/4 E27 230V 150W Agrandisseur 2500lm 2800K 66x123mm 100h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Pour la photographie et la vidéo N/B et couleur.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey