Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - FIS PF712E A60 E27 230V 15W Rouge chambres noires LCL69 60x104mm spéciale photo - P230PF712E/12

CopieCopie
Bailey - FIS PF712E A60 E27 230V 15W Rouge chambres noires LCL69 60x104mm spéciale photo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 7 lm

  • température de couleur - 0 K

  • tension de lampe - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681236628

Réf. Sonepar

03637123662

Réf. Fournisseur

P230PF712E/12

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

15 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

7 lm

température de couleur:

0 K

tension de lampe:

230...230 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

69 mm

diamètre du réflecteur:

0 mm

longueur totale:

107 mm

diamètre:

61 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

lampe à incandescence

FIS PF712E A60 E27 230V 15W Rouge chambres noires LCL69 60x104mm développement photos

Les Atouts de l'article:

Lampe de chambre noire pour la photographie en noir et blanc. Émulsions orthochromatiques et papier de changement de gradation.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey