Bailey - FIS Searchlight Globe L9 P40s 240V 500W Clair 130x195mm - VP40240500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe hélice 1 - 500 W
Culot - autre
tension de lampe - 240...240 V
technologie - lampe à incandescence
nombre d'hélices - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681162880
Réf. Sonepar
03637116288
Réf. Fournisseur
VP40240500
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
500 W
Culot:
autre
tension de lampe:
240...240 V
technologie:
lampe à incandescence
nombre d'hélices:
1
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
désignation de norme (ECE):
autre
couleur:
blanc
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
195 mm
diamètre:
130 mm
Les Atouts de l'article:
Navigation Lampe Bateau
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


