Bailey - FIS Sphérique G35 Ba20s 10.5V 45W Clair 600lm 35x67mm Lampe pour feux - 70301235528

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 45 W
Culot - BA20s
modèle - clair
tension de lampe - 10.5...10.5 V
nombre d'hélices - 1
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681355282
Réf. Sonepar
03637135528
Réf. Fournisseur
70301235528
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
45 W
Culot:
BA20s
modèle:
clair
tension de lampe:
10.5...10.5 V
nombre d'hélices:
1
adapté aux feux de circulation:
Oui
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Oui
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté aux panneaux de signalisation:
Non
halogène:
Non
avec réflecteur:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour les systèmes de feux de circulation dans la circulation routière
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


