Bailey - Flamme C35 B22d 240V 25W Dépoli 35x100mm Lampe à incandescence - CB296240025F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 25 W
Culot - B22d
flux lumineux de la source - 0 lm
tension de lampe - 240...240 V
durée de vie nominale moyenne - 0 h
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681019153
Réf. Sonepar
03637101915
Réf. Fournisseur
CB296240025F
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
25 W
Culot:
B22d
flux lumineux de la source:
0 lm
tension de lampe:
240...240 V
durée de vie nominale moyenne:
0 h
forme de la lampe:
standard
modèle:
dépoli
diamètre:
35 mm
pour guirlande lumineuse:
Non
couleur:
incolore
longueur totale:
100 mm
krypton:
Non
lampe à bougie vacillante:
Non
antichoc:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
25 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


