Bailey - Flamme C35 E14 130V 60W Clair 35x100mm Lampe à incandescence - CE498130060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 60 W
Culot - E14
flux lumineux de la source - 570 lm
tension de lampe - 130...130 V
durée de vie nominale moyenne - 0 h
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681021422
Réf. Sonepar
03637102142
Réf. Fournisseur
CE498130060
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
60 W
Culot:
E14
flux lumineux de la source:
570 lm
tension de lampe:
130...130 V
durée de vie nominale moyenne:
0 h
forme de la lampe:
standard
modèle:
clair
diamètre:
35 mm
pour guirlande lumineuse:
Non
couleur:
incolore
longueur totale:
100 mm
krypton:
Non
lampe à bougie vacillante:
Non
antichoc:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
60 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


