Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Flamme C35 E27 240V 60W Dépoli 35x96mm Lampe à incandescence - CE796240060F

CopieCopie
Bailey - Flamme C35 E27 240V 60W Dépoli 35x96mm Lampe à incandescence

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 60 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • tension de lampe - 240...240 V

  • durée de vie nominale moyenne - 0 h

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681023426

Réf. Sonepar

03637102342

Réf. Fournisseur

CE796240060F

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

60 W

Culot:

E27

flux lumineux de la source:

0 lm

tension de lampe:

240...240 V

durée de vie nominale moyenne:

0 h

forme de la lampe:

standard

modèle:

dépoli

diamètre:

35 mm

pour guirlande lumineuse:

Non

couleur:

incolore

longueur totale:

96 mm

krypton:

Non

lampe à bougie vacillante:

Non

antichoc:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

60 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Flamme C35 E27 240V 60W Dépoli 35x96mm Lampe à incandescence ancienne génération

Les Atouts de l'article:

Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey