Bailey - Flamme Noël C14 E10 23V 3W Striée intérieur 13.5x45mm Lampe à incandescence - CE04502303RI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 3 W
Culot - E10
flux lumineux de la source - 10 lm
tension de lampe - 23...23 V
durée de vie nominale moyenne - 0 h
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681019917
Réf. Sonepar
03637101991
Réf. Fournisseur
CE04502303RI
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
3 W
Culot:
E10
flux lumineux de la source:
10 lm
tension de lampe:
23...23 V
durée de vie nominale moyenne:
0 h
forme de la lampe:
standard
modèle:
croco
diamètre:
13.5 mm
pour guirlande lumineuse:
Non
couleur:
incolore
longueur totale:
45 mm
krypton:
Non
lampe à bougie vacillante:
Non
antichoc:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
Les Atouts de l'article:
lumière de Noël
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


