Bailey - FPL36EX-N Gy10q-6 36W 5000K Lampe fluorescente compacte à ballast séparé - FTC36FPLEXN/50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 36 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 2900 lm
température de couleur - 5000 K
durée de vie nominale moyenne - 9000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681053829
Réf. Sonepar
03637105382
Réf. Fournisseur
FTC36FPLEXN/50
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
36 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
2900 lm
température de couleur:
5000 K
durée de vie nominale moyenne:
9000 h
couleur de la lumière:
0
diamètre:
28 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
longueur totale:
410 mm
starter intégré:
Non
technologie amalgame:
Non
application spéciale:
autre
couleur:
blanc
nombre de tubes de lampe:
1
adapté à un ballast électronique:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
36 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Largement utilisé pour les lampes de lecture et les lampadaires.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


