Bailey - GA 510-1 Serre-câble Gris pour Multi-adaptateur rails triphasés 142147 - 142150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - gris
longueur - 10 mm
diamètre - 7 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681421505
Réf. Sonepar
03637142150
Réf. Fournisseur
142150
Marque
Bailey
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
gris
longueur:
10 mm
diamètre:
7 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Accessoires pour rail triphasé.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


