Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - GA 510-2 Serre-câble plastique Noir pour Multi-adaptateur rails triphasés - 141024

CopieCopie
Bailey - GA 510-2 Serre-câble plastique Noir pour Multi-adaptateur rails triphasés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681410240

Réf. Sonepar

03637141024

Réf. Fournisseur

141024

Marque

Bailey

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

0 mm

longueur:

10 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

7 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BAI GA 510-2 Serre-câble plastique Noir pour Multi-adaptateur rails triphasés 141023

Les Atouts de l'article:

Accessoires pour rail triphasé.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey