Bailey - Globe G80 E27 240V 100W Opale 80x123mm 1000h Lampe à incandescence - GL708240100MW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 100 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 1135 lm
diamètre - 80 mm
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681170236
Réf. Sonepar
03637117023
Réf. Fournisseur
GL708240100MW
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
100 W
Culot:
E27
flux lumineux de la source:
1135 lm
diamètre:
80 mm
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
couleur:
incolore
tension de lampe:
220...220 V
modèle:
opale
longueur totale:
123 mm
lumière vacillante:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
100 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


