Bailey - H3 PK22s 12V 55W Clair LL 11x42mm Lampe phare automobile - AH312055L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe hélice 1 - 55 W
Culot - PK22s
tension de lampe - 12...12 V
flux lumineux de la source - 1450 lm
technologie - lampe halogène
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681002216
Réf. Sonepar
03637100221
Réf. Fournisseur
AH312055L
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
55 W
Culot:
PK22s
tension de lampe:
12...12 V
flux lumineux de la source:
1450 lm
technologie:
lampe halogène
nombre d'hélices:
1
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
désignation de norme (ECE):
H3
couleur:
blanc
adapté à un phare de voiture:
Oui
adapté à un phare de camion:
Oui
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Non
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
pays de fabrication:
TAIWAN
longueur totale:
42 mm
diamètre:
11 mm
Les Atouts de l'article:
Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


