Bailey - H4 P43T 12V 55/60W Clair Heavy Duty LL 17x92mm Lampe phare automobile - AH4312060055LHD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe hélice 1 - 55 W
Culot - P43t
tension de lampe - 12...12 V
technologie - lampe halogène
nombre d'hélices - 2
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681179819
Réf. Sonepar
03637117981
Réf. Fournisseur
AH4312060055LHD
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
55 W
Culot:
P43t
tension de lampe:
12...12 V
technologie:
lampe halogène
nombre d'hélices:
2
puissance de la lampe hélice 2:
60 W
désignation de norme (ECE):
H4
couleur:
blanc
adapté à un phare de voiture:
Oui
adapté à un phare de camion:
Oui
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Non
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
92 mm
diamètre:
17 mm
Les Atouts de l'article:
Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


