Non retournable

Bailey - H4 P45T 12V 55/60W Calotte noire Halogène 17x75mm Lampe phare automobile - AH4512060055

CopieCopie
Bailey - H4 P45T 12V 55/60W Calotte noire Halogène 17x75mm Lampe phare automobile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 55 W

  • Culot - P45t

  • tension de lampe - 12...12 V

  • technologie - lampe halogène

  • nombre d'hélices - 2

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681002803

Réf. Sonepar

03637100280

Réf. Fournisseur

AH4512060055

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

55 W

Culot:

P45t

tension de lampe:

12...12 V

technologie:

lampe halogène

nombre d'hélices:

2

puissance de la lampe hélice 2:

60 W

désignation de norme (ECE):

H4

couleur:

blanc

adapté à un phare de voiture:

Oui

adapté à un phare de camion:

Oui

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

diamètre:

17 mm

BAI H4 P45T 12V 55/60W Calotte noire Halogène 17x75mm Lampe phare Automobile Véhicules Utilitaires Camions

Les Atouts de l'article:

Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey