Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - H7 PX26D 12V 100W Calotte noire Halogène 11.6x60mm Lampe phare automobile - AH712100

CopieCopie
Bailey - H7 PX26D 12V 100W Calotte noire Halogène 11.6x60mm Lampe phare automobile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 100 W

  • Culot - PX26d

  • tension de lampe - 12...12 V

  • technologie - lampe halogène

  • nombre d'hélices - 1

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681002964

Réf. Sonepar

03637100296

Réf. Fournisseur

AH712100

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

100 W

Culot:

PX26d

tension de lampe:

12...12 V

technologie:

lampe halogène

nombre d'hélices:

1

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

désignation de norme (ECE):

H7

couleur:

blanc

adapté à un phare de voiture:

Oui

adapté à un phare de camion:

Oui

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

60 mm

diamètre:

11.6 mm

BAI H7 PX26D 12V 100W Calotte noire Halogène 11.6x60mm Lampe phare Automobile Véhicules Utilitaires Camions

Les Atouts de l'article:

Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey