Bailey - Haag-Streit Sphérique G40 P44S 6V 27W Clair 2850K C-6U LCL36 40x67mm 100h - MHS900930

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 27 W
tension de lampe - 6...6 V
courant nominal - 4500 mA
Culot - P44S
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681116487
Réf. Sonepar
03637111648
Réf. Fournisseur
MHS900930
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
27 W
tension de lampe:
6...6 V
courant nominal:
4500 mA
Culot:
P44S
application:
autre
pays de fabrication:
JAPON
Haag-Streit Sphérique G40 P44S 6V 27W Clair 2850K C-6U LCL36 40x67mm 100h Lampe pour applications médicales
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


