Bailey - Halogène Traffic Light Ba15d 10V 50W Clair 2800K 13557 11x50mm Lampe feux - HB15010050

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 50 W

  • Culot - B15d

  • modèle - clair

  • tension de lampe - 10...10 V

  • nombre d'hélices - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681069035

Réf. Sonepar

03637106903

Réf. Fournisseur

HB15010050

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

50 W

Culot:

B15d

modèle:

clair

tension de lampe:

10...10 V

nombre d'hélices:

1

adapté aux feux de circulation:

Oui

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Oui

adapté au trafic ferroviaire:

Oui

adapté aux panneaux de signalisation:

Oui

halogène:

Oui

avec réflecteur:

Non

BAI Halogen Traffic Light Ba15d 10V 50W Clair 2800K 13557 11x50mm Lampe pour feux de signalisation

Les Atouts de l'article:

Feux de signalisation (VLL)

Bailey

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey