Bailey - Hanaulux G6.35 22.8V 50W 1000lm Clair Axial 3100k CC-8 LCL30 13x44mm 1300h - MH015282

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 50 W
tension de lampe - 22.8...22.8 V
courant nominal - 2190 mA
Culot - G6,35
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681115732
Réf. Sonepar
03637111573
Réf. Fournisseur
MH015282
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
50 W
tension de lampe:
22.8...22.8 V
courant nominal:
2190 mA
Culot:
G6,35
application:
autre
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


