Non retournable

Bailey - Hanaulux Sphérique BX22d 110V 50W Calotte argentée Clair 50x82mm - MH016679

CopieCopie
Bailey - Hanaulux Sphérique BX22d 110V 50W Calotte argentée Clair 50x82mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 50 W

  • tension de lampe - 110...110 V

  • courant nominal - 450 mA

  • Culot - BX22d

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681115961

Réf. Sonepar

03637111596

Réf. Fournisseur

MH016679

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

50 W

tension de lampe:

110...110 V

courant nominal:

450 mA

Culot:

BX22d

application:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Hanaulux Sphérique BX22d 110V 50W Calotte argentée Clair 50x82mm Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Lampe pour applications médicales.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey