Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Hanaulux Sphérique G50 BX22d 24V 40W Calotte argentée Dépoli LCL31 50x82mm - MH018306

CopieCopie
Bailey - Hanaulux Sphérique G50 BX22d 24V 40W Calotte argentée Dépoli LCL31 50x82mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • tension de lampe - 24...24 V

  • courant nominal - 1670 mA

  • Culot - BX22d

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681116043

Réf. Sonepar

03637111604

Réf. Fournisseur

MH018306

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

40 W

tension de lampe:

24...24 V

courant nominal:

1670 mA

Culot:

BX22d

application:

autre

Hanaulux Sphérique G50 BX22d 24V 40W Calotte argentée Dépoli LCL31 50x82mm Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey