Bailey - Heine X-01.88.035 Laryngoscope 2.5V Xenon KaWe 28934 Lampe médicale - MFA9990127

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 0 W
courant nominal - 5 mA
Culot - autre
application - laryngoscope
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681216415
Réf. Sonepar
03637121641
Réf. Fournisseur
MFA9990127
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
0 W
courant nominal:
5 mA
Culot:
autre
application:
laryngoscope
Les Atouts de l'article:
La laryngoscopie est une endoscopie du larynx, une partie de la gorge. Il s'agit d'une procédure médicale utilisée, par exemple, pour se faire une idée des cordes vocales et de la glotte.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


