Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Heine X-01.88.042 Ophthalmoscope Alpha 2.5V HA Clair Halogène 6x13.4mm - MHX0188042HA

CopieCopie
Bailey - Heine X-01.88.042 Ophthalmoscope Alpha 2.5V HA Clair Halogène 6x13.4mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 0 W

  • tension de lampe - 2.5...2.5 V

  • courant nominal - 5 mA

  • Culot - autre

  • application - autre

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681116661

Réf. Sonepar

03637111666

Réf. Fournisseur

MHX0188042HA

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

0 W

tension de lampe:

2.5...2.5 V

courant nominal:

5 mA

Culot:

autre

application:

autre

Heine X-01.88.042 Ophthalmoscope Alpha 2.5V HA Clair Halogène 6x13.4mm Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Un ophtalmologiste est spécialisé dans les maladies oculaires médicales et chirurgicales. En plus de diagnostiquer et de traiter les maladies oculaires, que ce soit par des moyens médicaux ou chirurgicaux, les ophtalmologistes fournissent également une

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey