Bailey - Heine X-01.88.056 Otoscope Mini 2000 2.5V Halogène 4.8x18.1mm Lampe médicale - MHX0188056HA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 0 W
tension de lampe - 2.5...2.5 V
courant nominal - 5 mA
Culot - autre
application - otoscope
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681116692
Réf. Sonepar
03637111669
Réf. Fournisseur
MHX0188056HA
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
0 W
tension de lampe:
2.5...2.5 V
courant nominal:
5 mA
Culot:
autre
application:
otoscope
Les Atouts de l'article:
Un otoscope ou auriscope est un instrument médical utilisé pour inspecter le conduit auditif et le tympan.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


