Bailey - Heine X-01.88.057 Laryngeal Mirror 2.5V Halogène 4.4x15mm Lampe médicale - MHX0188057HA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 0 W
tension de lampe - 2.5...2.5 V
courant nominal - 5 mA
Culot - autre
application - autre
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681116722
Réf. Sonepar
03637111672
Réf. Fournisseur
MHX0188057HA
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
0 W
tension de lampe:
2.5...2.5 V
courant nominal:
5 mA
Culot:
autre
application:
autre
Les Atouts de l'article:
La laryngoscopie est une endoscopie du larynx, une partie de la gorge. C'est une procédure médicale qui permet d'obtenir une vue, par exemple, des cordes vocales et de la glotte. Une laryngoscopie peut être réalisée pour faciliter l'intubation trachéale
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


