Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Heine X-02.88.044 Laryngoscope 3.5V Xénon 2.45W Clair 5x18mm Lampe médicale - 30405935165

CopieCopie
Bailey - Heine X-02.88.044 Laryngoscope 3.5V Xénon 2.45W Clair 5x18mm Lampe médicale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 2.45 W

  • tension de lampe - 3.5...3.5 V

  • courant nominal - 700 mA

  • Culot - autre

  • application - laryngoscope

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681351659

Réf. Sonepar

03637135165

Réf. Fournisseur

30405935165

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

2.45 W

tension de lampe:

3.5...3.5 V

courant nominal:

700 mA

Culot:

autre

application:

laryngoscope

Heine X-02.88.044 Laryngoscope 3.5V Xénon 2.45W Clair 5x18mm Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

La laryngoscopie est une endoscopie du larynx, une partie de la gorge. Il s'agit d'une procédure médicale utilisée, par exemple, pour se faire une idée des cordes vocales et de la glotte.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey