nouveau

Bailey - HID PGZ12 140W 17600lm 2800K IRC70-79 Clair 19x146mm Lampe iodures métalliques - 147180

CopieCopie
Bailey - HID PGZ12 140W 17600lm 2800K IRC70-79 Clair 19x146mm Lampe iodures métalliques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - PGZ12

  • flux lumineux de la source - 17600 lm

  • puissance de la source lumineuse - 140 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 125 lm/W

  • température de couleur - 2800 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681471807

Réf. Sonepar

03637147180

Réf. Fournisseur

147180

Marque

Bailey

Culot:

PGZ12

flux lumineux de la source:

17600 lm

puissance de la source lumineuse:

140 W

efficacité lumineuse de la lampe:

125 lm/W

température de couleur:

2800 K

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

protection contre les UV:

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

au choix

diamètre:

19 mm

longueur totale:

146 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

couleur:

blanc

couleur de la lumière:

728

désignation de la lampe:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

141 kWh

BEE HID PGZ12 140W 17600lm 2800K IRC70-79 Clair 19x146mm Blanc Chaud - Lampe à iodures métalliques sans réflecteur - spéciale Eclairage Public - Alternative CPO-TW

Les Atouts de l'article:

Les lampes HID sont des lampes tubulaires aux halogénures métalliques en céramique transparente qui émettent une lumière blanche. Elles ont une très bonne diffusion de la lumière. À utiliser uniquement dans des luminaires entièrement fermés.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey