Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Inami P44S 12V 50W Clair 3400K 50h Halogène 44x61mm Lampe médicale - MIN2158H

CopieCopie
Bailey - Inami P44S 12V 50W Clair 3400K 50h Halogène 44x61mm Lampe médicale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 50 W

  • tension de lampe - 12...12 V

  • courant nominal - 4200 mA

  • Culot - P44S

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681117064

Réf. Sonepar

03637111706

Réf. Fournisseur

MIN2158H

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

50 W

tension de lampe:

12...12 V

courant nominal:

4200 mA

Culot:

P44S

application:

autre

Inami P44S 12V 50W Clair 3400K 50h Halogène 44x61mm Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey