Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Keraf 082-12v CEE Fiche / Connecteur industriel 16A 2 Pôles 42V (40-50V) IP44 - 147038

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 2

  • tension selon EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) blanc

  • position horaire des contacts de terre - 12 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681470381

Réf. Sonepar

03637147038

Réf. Fournisseur

147038

Marque

Bailey

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

2

tension selon EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) blanc

position horaire des contacts de terre:

12 h

indice de protection (IP):

IP44

couleur caractéristique:

blanc

numéro RAL:

9002

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

BEE Keraf 082-12v CEE Fiche / Prise / Connecteur industriel 16A 2P 42V (40-50V) 12h IP44 - 2 Pôles - conforme à la norme EN 60309 pour alimentation en très basse tension 40V à 50V, résistance aux chocs et à la corrosion

Les Atouts de l'article:

Applications: Lampes de travail et éclairage: De nombreux projecteurs et lampes de travail professionnelles fonctionnent en 42V, la fiche Keraf 082-12v est la solution idéale pour les alimenter. Cela s'applique par exemple à notre RoBust LED Rope AC42V

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey