Bailey - Kit de suspension 1.50m avec filins acier pour dalles LED True-Light - 146931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - acier inoxydable (inox)
longueur - 1500 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681469316
Réf. Sonepar
03637146931
Réf. Fournisseur
146931
Marque
Bailey
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
acier inoxydable (inox)
longueur:
1500 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Ce kit de suspension permet de suspendre une dalles LED référence 143025 & 144195 au plafond et de régler facilement sa hauteur grâce aux 4 filins en acier inoxydable. Longueur des filins : 150cm. Fixation rapide sur dalle LED grâce aux accessoires
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


