Bailey - Kopp 140602094 Cordon d'alimentation 2m 2x0.75mm² H03VVH2 F avec fiche mâle euro - 142036

CopieCopie
Bailey - Kopp 140602094 Cordon d'alimentation 2m 2x0.75mm² H03VVH2 F avec fiche mâle euro

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - blanc

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681420362

Réf. Sonepar

03637142036

Réf. Fournisseur

142036

Marque

Bailey

longueur:

2 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

blanc

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

nombre de conducteurs:

2

courant nominal:

2.5 A

indice de protection (IP):

IP20

type raccordement 1:

prise Euro (CEE 7/16)

type raccordement 2:

embout de câble

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

1...650 °C

tension nominale (Un):

220...250 V

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

5 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Kopp 140602094 Cordon d'alimentation 2m 2x0.75mm² H03VVH2 F avec fiche mâle euro 2P 2.5A 250V Blanc

Les Atouts de l'article:

Accessoires de connexion électrique économiques et pratiques pour tous travaux d'électricité

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey