Bailey - Kopp 143301011 Rallonge électrique 5m 3Gx1.5mm² H05VV F avec fiche et prise 2P+T - 142039

CopieCopie
Bailey - Kopp 143301011 Rallonge électrique 5m 3Gx1.5mm² H05VV F avec fiche et prise 2P+T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - blanc

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681420393

Réf. Sonepar

03637142039

Réf. Fournisseur

142039

Marque

Bailey

longueur:

5 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

blanc

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

3

courant nominal:

16 A

indice de protection (IP):

IP20

type raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

coupleur avec contact de protection (type F)

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

1...650 °C

tension nominale (Un):

220...250 V

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

8 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Kopp 143301011 Rallonge électrique 5m 3Gx1.5mm² H05VV F avec fiche et prise 2P+T IP20 16A 250V Blanc

Les Atouts de l'article:

Rallonge / prolongateur de qualité professionnelle à prix très compétitifs

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey