Non retournable

Bailey - Kopp 145601098 Rallonge électrique 5m 2x0.75mm² H03VVH2 F avec fiche et prise UE - 142040

CopieCopie
Bailey - Kopp 145601098 Rallonge électrique 5m 2x0.75mm² H03VVH2 F avec fiche et prise UE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - blanc

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681420409

Réf. Sonepar

03637142040

Réf. Fournisseur

142040

Marque

Bailey

longueur:

5 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

blanc

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

nombre de conducteurs:

2

courant nominal:

2.5 A

indice de protection (IP):

IP00

type raccordement 1:

prise Euro (CEE 7/16)

type raccordement 2:

coupleur Euro (CEE 7/16)

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

1...650 °C

tension nominale (Un):

220...250 V

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

7 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Kopp 145601098 Rallonge électrique 5m 2x0.75mm² H03VVH2 F avec fiche et prise euro 2P IP20 2.5A 250V Blanc

Les Atouts de l'article:

Rallonge / prolongateur de qualité professionnelle à prix très compétitifs

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey