Bailey - Kopp 173016008 Fiche Mâle PVC 2P+T IP44 CEE Norm 7/VII à 3x1.5mm² 16A 250V Noir - 142000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
couleur - noir
nombre de pôles - 2
courant nominal - 16 A
matériau - plastique
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681420003
Réf. Sonepar
03637142000
Réf. Fournisseur
142000
Marque
Bailey
indice de protection (IP):
IP44
couleur:
noir
nombre de pôles:
2
courant nominal:
16 A
matériau:
plastique
modèle:
prise hybride CEE 7/7 (type E/F)
qualité du matériau:
PVC
direction d'enfichage:
droit
technique de raccordement:
borne à vis
tension nominale:
230 V
Degré de protection (NEMA):
autre
désignation NEMA:
autre
fiche d'adaptation:
Non
Les Atouts de l'article:
La gamme Kopp se compose de fiches et prises normées en différents modèles - A monter sur câble plat ou rond, PVC ou caoutchouc.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


