Bailey - Kopp 178216054 Fiche Mâle Caoutchouc massif sortie latérale 90° 2P+T IP44 CEE - 142005

CopieCopie
Bailey - Kopp 178216054 Fiche Mâle Caoutchouc massif sortie latérale 90° 2P+T IP44 CEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur - noir

  • nombre de pôles - 2

  • courant nominal - 16 A

  • matériau - caoutchouc

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681420058

Réf. Sonepar

03637142005

Réf. Fournisseur

142005

Marque

Bailey

indice de protection (IP):

IP44

couleur:

noir

nombre de pôles:

2

courant nominal:

16 A

matériau:

caoutchouc

modèle:

prise hybride CEE 7/7 (type E/F)

qualité du matériau:

autre

direction d'enfichage:

à angle droit

technique de raccordement:

borne à vis

tension nominale:

230 V

Degré de protection (NEMA):

autre

désignation NEMA:

autre

fiche d'adaptation:

Non

Kopp 178216054 Fiche Mâle Caoutchouc massif sortie latérale 2P+T IP44 CEE Norm 7/VII à 3x2.5mm² 16A 250V Noir

Les Atouts de l'article:

La gamme Kopp se compose de fiches et prises normées en différents modèles - A monter sur câble plat ou rond, PVC ou caoutchouc.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Bailey

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey