Non retournable

Bailey - Kopp 178502007 Fiche Mâle sortie latérale PVC 2P+T IP20 CEE Norm 7/VII à 3x1.5mm - 142006

CopieCopie
Bailey - Kopp 178502007 Fiche Mâle sortie latérale PVC 2P+T IP20 CEE Norm 7/VII à 3x1.5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur - blanc

  • nombre de pôles - 2

  • courant nominal - 16 A

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681420065

Réf. Sonepar

03637142006

Réf. Fournisseur

142006

Marque

Bailey

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

blanc

nombre de pôles:

2

courant nominal:

16 A

matériau:

plastique

modèle:

prise hybride CEE 7/7 (type E/F)

qualité du matériau:

thermoplastique

direction d'enfichage:

à angle droit

technique de raccordement:

borne à vis

tension nominale:

230 V

Degré de protection (NEMA):

autre

désignation NEMA:

autre

fiche d'adaptation:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Kopp 178502007 Fiche Mâle sortie latérale PVC 2P+T IP20 CEE Norm 7/VII à 3x1.5mm² 16A 250V Blanc arctique

Les Atouts de l'article:

La gamme Kopp se compose de fiches et prises normées en différents modèles - A monter sur câble plat ou rond, PVC ou caoutchouc.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey