Bailey - Kopp 179016004 Fiche Mâle Droite Caoutchouc 2P+T IP44 CEE 7/VII à 3x2.5mm² 16A - 142008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
couleur - noir
nombre de pôles - 2
courant nominal - 16 A
matériau - caoutchouc
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681420089
Réf. Sonepar
03637142008
Réf. Fournisseur
142008
Marque
Bailey
indice de protection (IP):
IP44
couleur:
noir
nombre de pôles:
2
courant nominal:
16 A
matériau:
caoutchouc
modèle:
prise hybride CEE 7/7 (type E/F)
qualité du matériau:
autre
direction d'enfichage:
droit
technique de raccordement:
borne à vis
tension nominale:
230 V
Degré de protection (NEMA):
autre
désignation NEMA:
autre
fiche d'adaptation:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
La gamme Kopp se compose de fiches et prises normées en différents modèles - A monter sur câble plat ou rond, PVC ou caoutchouc.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


