Non retournable

Bailey - Kopp 179516009 Fiche Mâle Droite Caoutchouc dur 2P+T IP44 câble à 3x2.5mm² 16A - 142009

CopieCopie
Bailey - Kopp 179516009 Fiche Mâle Droite Caoutchouc dur 2P+T IP44 câble à 3x2.5mm² 16A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur - noir

  • nombre de pôles - 2

  • courant nominal - 16 A

  • matériau - caoutchouc

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681420096

Réf. Sonepar

03637142009

Réf. Fournisseur

142009

Marque

Bailey

indice de protection (IP):

IP44

couleur:

noir

nombre de pôles:

2

courant nominal:

16 A

matériau:

caoutchouc

modèle:

fiche CEE 7/4 (Typ F)

qualité du matériau:

autre

direction d'enfichage:

droit

technique de raccordement:

borne à vis

tension nominale:

230 V

Degré de protection (NEMA):

autre

désignation NEMA:

autre

fiche d'adaptation:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Kopp 179516009 Fiche Mâle Caoutchouc massif 2P+T IP44 IP44 câble à 3x2.5mm² 16A 250V Noir

Les Atouts de l'article:

La gamme Kopp se compose de fiches et prises normées en différents modèles - A monter sur câble plat ou rond, PVC ou caoutchouc.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey