Non retournable

Bailey - Kopp 193601008 Interrupteur pour câble 2 pôles 250V 10A Blanc arctique - 142019

CopieCopie
Bailey - Kopp 193601008 Interrupteur pour câble 2 pôles 250V 10A Blanc arctique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - interrupteur pour câble souple

  • type de commande - bascule/rocker

  • type de charge - universel

  • couleur - blanc

  • puissance - 1...450 W

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681420195

Réf. Sonepar

03637142019

Réf. Fournisseur

142019

Marque

Bailey

modèle:

interrupteur pour câble souple

type de commande:

bascule/rocker

type de charge:

universel

couleur:

blanc

puissance:

1...450 W

tension nominale:

250 V

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

courant nominal:

10 A

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Kopp Réparation / Entretien Electricité 193601008 Interrupteur pour câble 2 pôles 250V 10A Blanc arctique

Les Atouts de l'article:

Accessoires de connexion électrique économiques et pratiques pour tous travaux d'électricité

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey