🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bailey - Krypton Ba9s Ballon 17x30mm 2.4V 1250mA 1.25A 3W Clair 26lm 100h Lampe mini - BK300241250

CopieCopie
Bailey - Krypton Ba9s Ballon 17x30mm 2.4V 1250mA 1.25A 3W Clair 26lm 100h Lampe mini

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 3...3 W

  • flux lumineux de la source - 26 lm

  • Culot - BA9s

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 2.4...2.4 V

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681016756

Réf. Sonepar

03637101675

Réf. Fournisseur

BK300241250

Marque

Bailey

puissance de la lampe:

3...3 W

flux lumineux de la source:

26 lm

Culot:

BA9s

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

2.4...2.4 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

sphère

couleur:

incolore

halogène:

Oui

krypton:

Oui

xénon:

Oui

diamètre:

17 mm

longueur totale:

30 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

1250 mA

durée de vie nominale moyenne:

100 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Krypton Ba9s Ballon 17x30mm 2.4V 1250mA 1.25A 3W Clair 26lm 100h Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey