Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Bailey - Lampe 2G11 18x221mm 18W/52 Bleu 330lm UVB spéciale pour applications médicales - 147142

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - 2G11

  • source lumineuse - lampe fluorescente compacte

  • puissance de la source lumineuse - 18 W

  • type de rayonnement UV - UV-A

  • longueur totale - 220.6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637000493

Réf. Fournisseur

147142

Marque

Bailey

Culot:

2G11

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

puissance de la source lumineuse:

18 W

type de rayonnement UV:

UV-A

longueur totale:

220.6 mm

diamètre:

39 mm

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Oui

adapté à la désinfection de l'eau:

Oui

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

U

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

position de brûlage:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

18 kWh

teneur en mercure:

4.4 mg

PHI Lampe médicale UV-B 2G11 18x221mm 18W/52 Bleu 330lm pour traitement médical de la jaunisse - Hyperbilirubinémie - Syndrome de Crigler-Najjar et de la dépression saisonnière

Les Atouts de l'article:

Cette lampe spéciale n'émet aucun rayonnement UVB à onde courtes, elle est notamment utilisée dans les protocoles de photothérapie traitant les nouveau-nés souffrant d'hyperbilirubinémie (ictère néonatal), jaunisse et du syndrome de Crigler-Najjar

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey