Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Lampe 4509 Réflecteur PAR36 SP 13V 100W Cosses à vis 112x70mm C-6 25h Spot - 142708

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 100 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 2500 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • tension de lampe - 13...13 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681427088

Réf. Sonepar

03637142708

Réf. Fournisseur

142708

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

100 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

2500 lm

température de couleur:

3000 K

tension de lampe:

13...13 V

intensité lumineuse:

82500 cd

position de brûlage:

autre

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

hélice simple

diamètre du réflecteur:

112 mm

longueur totale:

70 mm

diamètre:

112 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

lampe à incandescence

BAI Lampe spéciale modèle 4509 Réflecteur PAR36 SP 13V 100W Cosses à vis 112x70mm C-6 25h Spot

Les Atouts de l'article:

Les lampes à faisceau scellé sont un type d'éclairage avec un réflecteur parabolique et une lentille en verre. Ces deux éléments sont scellés ensemble et donc résistants aux intempéries et offrent une solution robuste et fiable pour un large éventail

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey