Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Lampe à incandescence Néon Flamme vacillante C35 Ba15d 240V 3W Clair 35x97mm - CB598240003FF

CopieCopie
Bailey - Lampe à incandescence Néon Flamme vacillante C35 Ba15d 240V 3W Clair 35x97mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 3 W

  • Culot - B15d

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • tension de lampe - 240...240 V

  • durée de vie nominale moyenne - 0 h

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681019504

Réf. Sonepar

03637101950

Réf. Fournisseur

CB598240003FF

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

3 W

Culot:

B15d

flux lumineux de la source:

0 lm

tension de lampe:

240...240 V

durée de vie nominale moyenne:

0 h

forme de la lampe:

standard

modèle:

clair

diamètre:

35 mm

pour guirlande lumineuse:

Non

couleur:

incolore

longueur totale:

97 mm

krypton:

Non

lampe à bougie vacillante:

Oui

antichoc:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

BAI Lampe à incandescence Néon Effet Flamme vacillante Ba15d 240V 3W Claire 35x97mm Forme bougie/flamme

Les Atouts de l'article:

Cette lumière imite une flamme brûlante

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey