Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Lampe à iodures métalliques HIT E40 250W 4500K 20500lm 48x250mm 10.000h - 146891

CopieCopie
Bailey - Lampe à iodures métalliques HIT E40 250W 4500K 20500lm 48x250mm 10.000h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 20500 lm

  • puissance de la source lumineuse - 250 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 84 lm/W

  • température de couleur - 4500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681468913

Réf. Sonepar

03637146891

Réf. Fournisseur

146891

Marque

Bailey

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

20500 lm

puissance de la source lumineuse:

250 W

efficacité lumineuse de la lampe:

84 lm/W

température de couleur:

4500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

60-69

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

A

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

matériau de brûleur:

quartz

position de brûlage:

au choix

diamètre:

48 mm

longueur totale:

250 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

blanc

couleur de la lumière:

645

désignation de la lampe:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

250 kWh

BEE Lampe à iodures métalliques tubulaire type HIT E40 250W 4500K 20500lm 48x250mm 10 000 heures - pour éclairage industriel ou extérieur dans résidences privées (teinte non-conforme à l'arrêté de 2018 sur les nuisances lumineuses)

Les Atouts de l'article:

Domaines d'application : Usines et ateliers. Salles de sport et salles polyvalentes. Installations industrielles. Aéroports. Cales sèches et installations portuaires. Grues de transfert de conteneurs. Approuvé uniquement pour une utilisation dans des

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey