Bailey - Lampe aviation PK30D 13.5x56mm 6.6A 45W 800lm + 2 fils 120mm + cosses type mâle - 146482

CopieCopie
Bailey - Lampe aviation PK30D 13.5x56mm 6.6A 45W 800lm + 2 fils 120mm + cosses type mâle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance - 45 W

  • Culot - PK30d

  • flux lumineux de la source - 800 lm

  • courant nominal - 6.6 A

  • technologie - lampe halogène

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681464823

Réf. Sonepar

03637146482

Réf. Fournisseur

146482

Marque

Bailey

puissance:

45 W

Culot:

PK30d

flux lumineux de la source:

800 lm

courant nominal:

6.6 A

technologie:

lampe halogène

Lampe halogène spéciale pour balisage aviation culot PK30D 13.5x56mm 6.6A 45W 800lm 3000h Narva 58326 Connecteur Mâle Cable 120mm - pour feux d'approche, feux de signalisation pistes

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène d'aérodrome avec base préfocale. Flux lumineux élevé et constant, longue durée de vie, excellent réglage optique, base de préfocus sans cimentFeux d'approche et de seuil, feux de piste et de voie de circulation, feux de barre d'arrêt et