Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil
fin de vie

Bailey - Lampe de navigation pour bouées / bateaux culot P30s S26X50 12V 0.55A - VP30012007/12

CopieCopie
Bailey - Lampe de navigation pour bouées / bateaux culot P30s S26X50 12V 0.55A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 6.6 W

  • Culot - autre

  • tension de lampe - 12...12 V

  • flux lumineux de la source - 80 lm

  • technologie - lampe à incandescence

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681162651

Réf. Sonepar

03637116265

Réf. Fournisseur

VP30012007/12

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

6.6 W

Culot:

autre

tension de lampe:

12...12 V

flux lumineux de la source:

80 lm

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

1

intensité de courant:

0.55 A

désignation de norme (ECE):

sans catégorie ECE

couleur:

blanc

efficacité lumineuse de la lampe:

12 lm/W

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

51 mm

diamètre:

26 mm

FIS Lampe de navigation maritime pour bouées / bateaux culot P30s S26X50 12V 0.55A C-8 S8

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey