Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Lampe fluocompacte à ballast séparé 2D T5 GR10q 4-pin 38W 3500K 24x204mm - 146821

CopieCopie
Bailey - Lampe fluocompacte à ballast séparé 2D T5 GR10q 4-pin 38W 3500K 24x204mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 38 W

  • Culot - GR10q

  • flux lumineux de la source - 2850 lm

  • température de couleur - 3500 K

  • durée de vie nominale moyenne - 10000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681468210

Réf. Sonepar

03637146821

Réf. Fournisseur

146821

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

38 W

Culot:

GR10q

flux lumineux de la source:

2850 lm

température de couleur:

3500 K

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

835

diamètre:

200 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

longueur totale:

203 mm

starter intégré:

Non

technologie amalgame:

Non

application spéciale:

autre

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

1

adapté à un ballast électronique:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

38 kWh

désignation de la lampe:

2D

BEE Lampe fluocompacte à ballast séparé 2D type papillon T5 GR10q 4-pin 38W Blanc 3500K 24x204mm - Applications : éclairage tertiaire dans plafonniers et appliques - balisage et éclairage couloirs - espaces d'accueil - bureaux etc

Les Atouts de l'article:

Domaines d'application: Appliques et plafonniers à profil bas. Bâtiments publics, espaces d'accueil, bureaux, couloirs, etc. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey