Bailey - Lampe fluocompacte à ballast séparé 2G7 4Pin 9W 4000K 24.5x151mm PL-S - 146151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 9 W
Culot - 2G7 (4 broches)
flux lumineux de la source - 600 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681461518
Réf. Sonepar
03637146151
Réf. Fournisseur
146151
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
9 W
Culot:
2G7 (4 broches)
flux lumineux de la source:
600 lm
température de couleur:
4000 K
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
840
diamètre:
24.5 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
longueur totale:
151 mm
starter intégré:
Non
technologie amalgame:
Non
application spéciale:
autre
couleur:
blanc
nombre de tubes de lampe:
1
adapté à un ballast électronique:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
9 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
A
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


