Bailey - Lampe fluocompacte à ballast séparé Biax D G24d-2 2 broches 18W 830 3000K 1200lm - 146832

CopieCopie
Bailey - Lampe fluocompacte à ballast séparé Biax D G24d-2 2 broches 18W 830 3000K 1200lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 18 W

  • Culot - G24d-2

  • flux lumineux de la source - 1200 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 10000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004100702636

Réf. Sonepar

03637070263

Réf. Fournisseur

146832

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

18 W

Culot:

G24d-2

flux lumineux de la source:

1200 lm

température de couleur:

3000 K

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

830

diamètre:

34.4 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

longueur totale:

154 mm

starter intégré:

Oui

technologie amalgame:

Non

application spéciale:

autre

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

0

adapté à un ballast électronique:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

18 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

B

Lampe fluorescente compacte à ballast séparé TUN Biax D G24d-2 2P (2 broches) 18W 830 3000K 1200lm - dimensions: 34.4x154mm - équivalente / remplacement DULUX D MASTER PL-C Lynx D - Alternative LED disponibles sous ref 146313 et 143153

Les Atouts de l'article:

Domaines d'application : Bureaux, bâtiments publics. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie. Équipement technique : Convient pour une utilisation sur des ballasts conventionnels.